エスコ
エスコの 消防/防災/防犯標識
エスコの 非常口標識/避難誘導
300x300mm [蓄光式]床用誘導標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50753203
品番
EA983AH-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,235
販売価格(税別)
¥
3,850
バスケットに入れる
電気が消えても数分間光ります。
文字内容
↑非常口
取付方式
裏面のり付
材質
ルミステッカー(蓄光性軟質塩ビ)
仕様
床貼式、裏面のり付、ラミネートフィルム付(340mm角)
エスコ品番
EA983AH-12
寸法(mm)
300×300