300x100mm [高輝度蓄光式]避難誘導標識

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50753264 品番EA983AH-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,570
販売価格(税別)
8,700

ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。
電気が消えても長時間光ります。

文字内容非常口→ 取付方式ステッカー 材質PETステッカー 仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-012号)C-200級、剥離紙付 エスコ品番EA983AH-22 寸法(mm)100×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする