エスコ
エスコの 消防/防災/防犯標識
エスコの 非常口標識/避難誘導
300x100mm [高輝度蓄光式]避難誘導標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50753273
品番
EA983AH-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,570
販売価格(税別)
¥
8,700
バスケットに入れる
ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。
電気が消えても長時間光ります。
文字内容
←非常口
取付方式
ステッカー
材質
PETステッカー
仕様
高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-012号)C-200級、剥離紙付
エスコ品番
EA983AH-23
寸法(mm)
100×300