エスコ
エスコの 消防/防災/防犯標識
エスコの 非常口標識/避難誘導
120x360mm [蓄光式]避難口標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50753404
品番
EA983AH-5
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,800
¥
1,998
バスケットに入れる
電気が消えても数分間光ります。
文字内容
非常口
材質
蓄光ルミプレート(蓄光性硬質塩ビ板)
エスコ品番
EA983AH-5
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
120×360