エスコ
エスコの 消防/防災/防犯標識
エスコの 防災防犯標識
360x120mm 短冊型防犯標識
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50754077
品番
EA983AP-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
文字内容
セキュリティシステム作動中
取付け方法
プレートに穴を開けて釘やピンで取付けるか、市販の両面テープで貼り付けてください。
材質
硬質塩ビ、ラミネート加工
仕様
片面印刷
エスコ品番
EA983AP-2A
寸法(mm)
360×120×1
質量(g)
約60