エスコ
エスコの 消防/防災/防犯標識
エスコの 消防標識
JIS安全標識板[消火器]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50754235
品番
EA983B-21A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
文字内容
消火器
取付方式
穴4スミ
材質
硬質塩ビ
仕様
片面印刷、英文字入
エスコ品番
EA983B-21A
寸法(mm)
300×300×1
取付穴
Φ3mm×4箇所