エスコ
エスコの 修理/点検標識
エスコの 命札
JIS安全標識板[電気危険マーク]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50754287
品番
EA983B-27A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
文字内容
電気危険マーク
取付方式
穴4スミ
材質
硬質塩ビ
エスコ品番
EA983B-27A
寸法(mm)
250×250×1
取付穴
Φ3mm×4箇所