エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの 平型
55x 8x890mm クッションガード(黄/2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50756983
品番
EA983FE-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,585
販売価格(税別)
¥
2,350
バスケットに入れる
壁面の保護や振動の吸収、動作音の減少にもご使用いただけます。
形状
平型
色
イエロー
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
8
エスコ品番
EA983FE-91
質量(g)
約90
寸法(幅W×長さL)(mm)
約55×890
注意
※粘着剤はついていません。
※両面テープで貼り付けてください。