MF-451NFA 45cmアルミフロア扇 モノタロウ 50757552

MF-451NFA 45cmアルミフロア扇 モノタロウ 50757552 MF-451NFA 45cmアルミフロア扇 モノタロウ 50757552

45cmアルミフロア扇

(33件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50757552 品番MF-451NFA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

堅牢で丈夫な金属製ガードリングを採用。リングの割れを防ぎ、不意の危険を回避します。
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します
左右約90度自動首振りに加え、首折れは4段階可能です。

ファン翼数4 材質(本体)スチール、(羽根)アルミ 質量(kg)6 (本体/羽根)シルバー 電流(A)(強)0.86/0.97、(中)0.59/0.68、(弱)0.45/0.52 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)(強)82/99W スイッチロータリー式 ハネ径(cm)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×310×710 安全装置(サーマルプロテクター)120℃/AC 5A 風量(m3/min)(強)131/150、(中)119/122、(弱)102/107 電源コード(m)(VCTF 0.75mm2)約2.4/アースクリップなし 騒音値(dB)69/73 首振角度(°)約90 機能左右首振り、上下調整、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 風速(m/min)(強)248/285、(中)219/233、(弱)199/206 首折れ4段階 上下調整4段階
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50757552
2019-07-04
用途:
工場内の換気
製造業

窓際にパッケージコンプレッサーを設置しているので、コンプレッサーの上に置いて使っています。芯ブレも無く、アルミ製のファンも気にいっています。ゴム付き台座なのでコンプレッサーの振動で落下もありません。

対象商品:
50757552
2019-04-10
用途:
室内換気
サービス業

ナカトミHZF-45A のモノタロウPB
2台目の購入。風量は良い方だと思います。
音は他と変わりばい無いかと思います。
1台目現役、3年目で壊れ知らず。良い製品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
50757552
2019-07-31
用途:
工場作業
建設業・工事業

安かったので購入しました。作りも性能も良いのですが、移動させるときに持ち手がないのが不便。家電のような簡単なものでもついていればなお良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
50757552
2019-06-23
用途:
車両のメンテナンス時、比較的動きが少ない作業時
建設業・工事業

思っていたよりも風量が多く、弱の状態で使っています。三脚付きのフロア扇もあるのですが、コンパクトで持ち運びしやすく使用頻度が多くなりました。

対象商品:
50757552
2019-06-11
用途:
馬用
株式会社 相馬牧場 様 (農・林・水産業)

風切り音も少なく馬は快適です。大量購入の為組み立てが大変でした。

対象商品:
50757552
2019-07-16
用途:
空気循環用
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に静かで軽い、パワーは若干低いようだが、用途的には十分だと思います。

対象商品:
50757552
2019-07-10
用途:
室内乾燥に
有限会社MandM 様

アルミで軽い?プラスティックの羽より、音が違うし!なんか良い感じ

対象商品:
50757552
2019-06-14
用途:
縫製加工
中尾テント 様

音は静かに回っています、ちょっと移動する時、取っ手が付いて無い為、本体の下側を持ち上げなければならない、不便です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする