MF-451NW 壁掛け扇 樹脂羽根 45cm モノタロウ 50757604

 

MF-451NW 壁掛け扇 樹脂羽根 45cm モノタロウ 50757604 MF-451NW 壁掛け扇 樹脂羽根 45cm モノタロウ 50757604 MF-451NW 壁掛け扇 樹脂羽根 45cm モノタロウ 50757604

壁掛け扇 樹脂羽根 45cm

(33件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50757604 品番MF-451NW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

有線リモコン付。
堅牢で丈夫な金属製ガードリングを採用。リングの割れを防ぎ、不意の危険を回避します。
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します
左右約90度、自動首振りします。

ハネ径(cm)45 機能左右首振り、上下調整、風量3段階調節、サーマルプロテクター付、有線リモコン付き 上下調整4段階 ファン翼数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×330×720 材質(本体)スチール、(羽根)PP 質量(kg)6 (本体)グレー、(羽根)オレンジ 電流(A)(強)0.90/0.99 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)(強)84/101 スイッチロータリー式 安全装置(サーマルプロテクター)120℃/AC 5A 風量(m3/min)(強)135(50Hz)/155(60Hz)、(中)124(50Hz)/127(60Hz)、(弱)114(50Hz)/110(60Hz) 電源コード(m)(VCTF 0.75mm2/全長)約3.2/アースクリップなし 騒音値(dB)68/72 首振角度(°)約90 風速(m/min)(強)259(50Hz)/295(60Hz)、(中)237(50Hz)/242(60Hz)、(弱)218(50Hz)/211(60Hz) 風量調整3段階 材質(羽根)PP 首折れ4段階 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50757604
2021-12-06
用途:
ホーム施設上への設置
運輸・通信業

夏場のホーム内高所への設置を致しました。今までスタンドタイプでしたが設置場所が狭くなったり、転倒したりしておりましたが、壁の高所への設置によりすっきりとなりました。転倒の心配もなく満足です。

対象商品:
50757604
2021-08-09
用途:
工場の壁に設置
サービス業

今まで下に置く大型扇風機を使用していましたが、工場内の安全面で心配でしたので、壁掛け扇風機に変更しました。
現場の足場がスッキリしたのと、風力も十分です。購入して良かったです。

対象商品:
50757604
2021-11-24
用途:
工場扇に使用
ワキ工業株式会社 様 (製造業)

どんな使い方ができるか、実物を見ていないので心配でしたがやはり風量が物足りなかった

対象商品:
50757604
2021-07-25
用途:
仕事用
Kアーク株式会社 様

使用勝手はよいです
スイッチの 使いがって 
もう少し 取っ手のようなツマミが
いいです

対象商品:
50757604
2021-09-12
用途:
工場内涼しくする為

もう少し 風量が、欲しいです。金額と安全性を考えると、良いのかも

対象商品:
50757604
2020-10-29
用途:
倉庫内、空調。
明和サービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

機能的には、よいのですが、モノタロウの
ロゴか、無いほうが、良いです。

ロゴがなければ、たくさん仕入れる予定でした!

値段的には、良いです。

MonotaROからの回答

今後の商品の課題として検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
50757604
2019-09-18
用途:
作業場の換気
製造業

大きさの割に風量はそれほど強くない。音も大き目だが安価なので許容範囲内。あとは耐久性か。長持ちするとよいが・・・

1人が参考にしています
対象商品:
50757604
2019-07-31
用途:
工場内での作業
エアーひらさわ 様

特に今の時期には欠かせません、熱中症対策には最適です

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする