エスコ
エスコの 報知器
エスコの 回転灯
エスコの 標準回転灯
[単3x4本] LED回転灯(赤色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50760054
品番
EA983FS-41A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,668
販売価格(税別)
¥
7,880
バスケットに入れる
仕様
強力マグネット付
エスコ品番
EA983FS-41A
材質
グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂
寸法(mm)
Φ125×115
色
赤
質量(g)
約500(電池含まず)
光源
LED球20灯(4個×5列)
使用電池
単3電池×4本(別売)