[単3x4本] LED回転灯(緑色)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50760088 品番EA983FS-44A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,668
販売価格(税別)
7,880
仕様強力マグネット付 エスコ品番EA983FS-44A 材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂 寸法(mm)Φ125×115 質量(g)約500(電池含まず) 光源LED球20灯(4個×5列) 使用電池単3電池×4本(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする