ACNL-X2-160X300-TC-SA54 ACNL-X2-160X SMC 50760692

ACNL-X2-160X

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)300 注文コード50760692 品番ACNL-X2-160X300-TC-SA54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥123,860
この商品はストローク122種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)300 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)160 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50760692 ACNL-X2-160X300-TC-SA54 53441367 CDS2T160-300-A54 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-3 SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-3 SMC 1個 66,980 税込73,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする