1000x350x580mm バリケード・折畳式(赤/白)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50761628 品番EA983FV-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

足がワンタッチで開きます。
コンパクトに折りたため運搬時かさばりません。
錆びないから長持ちします。

材質バー:ABS樹脂・ポリエチレン、足:スチール 赤・白 エスコ品番EA983FV-32 寸法(mm)【バー】1000×98(H) 質量(kg)1.5 収納時寸法(mm)1000×100×200(H) 使用時寸法(mm)1000×350×580(H)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする