エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 反射/蓄光テープ・反射板
エスコの 反射/蓄光テープ
50mmx9.1m ハイレベル反射テープ(白)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50762635
品番
EA983G-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,880
販売価格(税別)
¥
10,800
バスケットに入れる
色
ホワイト
仕様
屋外対応・粘着式・剥離紙あり
エスコ品番
EA983G-42
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
280
タイプ
反射
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
9.1