50mmx9.1m ハイレベル反射テープ(橙)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50762678 品番EA983G-46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,880
販売価格(税別)
10,800
オレンジ 仕様粘着式、剥離紙あり、屋外対応 エスコ品番EA983G-46 厚さ(mm)0.4 質量(g)280 タイプ反射 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)9.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする