50mmx9.1m 蓄光テープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50762723 品番EA983G-52R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,330
販売価格(税別)
10,300
幅(mm)50 厚さ(mm)約0.25 長さ(m)9.1 仕様剥離紙付 エスコ品番EA983G-52R 蓄光時間(時間)約6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする