エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 反射/蓄光テープ・反射板
エスコの 反射/蓄光テープ
50mmx18.3m 滑り止めテープ(蓄光)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50762775
品番
EA983G-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,600
販売価格(税別)
¥
16,000
バスケットに入れる
幅(mm)
50
厚さ(mm)
約0.7
長さ(m)
18.3
仕様
粘着テープ式
エスコ品番
EA983G-56
粒度
#46
設置場所
屋内