25mmx9.1m 蓄光誘導標識テープ(右向き)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50762818 品番EA983G-64
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,061
販売価格(税別)
5,510

地面近くに設置し、煙の中をはって逃げる時の道しるべとして使用します。

テープ幅(mm)25 テープ厚さ(mm)約0.25 テープ長さ(m)9.1 仕様右向き、剥離紙付 エスコ品番EA983G-64 蓄光時間(時間)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50762818
2021-06-06
用途:
福祉施設での避難誘導に
へるふさーびす博愛介護 様 (医療・福祉・介護関連業)

夜間対応でないので何とも言えませんが、少し暗くなると発光して目印になるので安心して停電対策になりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする