エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 反射/蓄光テープ・反射板
エスコの 反射板・反射シート
297x210mm 蓄光粘着シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50763353
品番
EA983GG-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,474
販売価格(税別)
¥
1,340
バスケットに入れる
仕様
粘着式・剥離紙付
エスコ品番
EA983GG-21
材質
テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
297×210(A4)
質量(g)
23
タイプ
蓄光
発光時間(分)
約15