20mmx 5m 蛍光粘着テープ(レッド)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50763493 品番EA983GJ-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,298
販売価格(税別)
1,180
レッド エスコ品番EA983GJ-1 材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系 幅(mm)20 厚さ(mm)0.17 長さ(m)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする