エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 反射/蓄光テープ・反射板
エスコの 反射/蓄光テープ
45mmx 5m 蛍光粘着テープ(レッド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50763518
品番
EA983GJ-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,607
販売価格(税別)
¥
2,370
バスケットに入れる
色
レッド
エスコ品番
EA983GJ-21
材質
基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
45
厚さ(mm)
0.17
長さ(m)
5