50mmx 3 m ハイレベル反射テープ(赤/白)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50763554 品番EA983GR-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,128
販売価格(税別)
6,480
レッド/シルバー 仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA983GR-2 材質基材:ビニール、粘着材:アクリル系 厚さ(mm)0.33 質量(g)87(パッケージ含む) タイプ反射 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)3 寸法(幅Wmm×長さLm)50×3 耐用年数(年)7 シマ幅(mm)152

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする