38mmx1.2m ハイレベル反射テープ(赤)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50763685 品番EA983GR-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,618
販売価格(税別)
2,380

反射タイプで視認性に優れています。

レッド 仕様粘着式・剥離紙付・屋外対応 エスコ品番EA983GR-7 材質基材:ビニール、粘着材:アクリル系 厚さ(mm)0.33 質量(g)39(パッケージ含む) テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)1.2 寸法(幅Wmm×長さLm)38×1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする