ガス名標識板[プロパン]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50764586 品番EA983HK-31A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,694
販売価格(税別)
1,540
文字内容プロパン 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷 エスコ品番EA983HK-31A 寸法(mm)450×300×1
注意
※取付穴、両面テープなどの加工は、施されていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする