エスコ
エスコの 安全ベスト・タスキ
エスコの 安全ベスト
エスコの ベスト型 安全ベスト
安全ベスト(黄/黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50765295
品番
EA983R-18
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,810円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,903
販売価格(税別)
¥
1,730
バスケットに入れる
高輝度反射テープにより昼夜を問わず優れた視認性を発揮します。
サイズはマジックテープで調整可能(両サイドと前と肩についています)。
前開き防止ベルト付。
エスコ品番
EA983R-18
材質
テープ部:PVC、ベスト:ナイロンメッシュ
テープ幅(mm)
60
テープ地色
イエロー
ウエスト(cm)
(最大)135
着丈(cm)
50〜60
色(本体)
黄