エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの ダイヤル錠
20mm ダイアル錠
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50766318
品番
EA983S-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
3桁ダイアル式・番号変更可能。
ロック
ダイアル式
エスコ品番
EA983S-10
材質
本体:ダイキャスト、ツル部:スチール
幅(mm)
20
厚さ(mm)
8.5
全長(mm)
46
質量(g)
60
ツル径(Φmm)
3
クリアランス(縦×横)(mm)
22.2×9.5