エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの ダイヤル錠
30mm ダイアル錠
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50766345
品番
EA983S-16
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,190
販売価格(税別)
¥
2,900
バスケットに入れる
3桁ダイアル式・番号変更可能。
ロック
ダイアル式
エスコ品番
EA983S-16
材質
本体:真鍮、ツル部:スチール
幅(mm)
30
全長(mm)
65
質量(g)
54
ツル径(Φmm)
5
クリアランス(縦×横)(mm)
25×14