エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの ダイヤル錠
40mm ダイアル錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50766354
品番
EA983S-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
4桁ダイアル式・番号変更可能。
ロック
ダイアル式
エスコ品番
EA983S-17
材質
本体:真鍮、ツル部:スチール
幅(mm)
40
全長(mm)
78
質量(g)
107
ツル径(Φmm)
6
クリアランス(縦×横)(mm)
22×25