エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの ダイヤル錠
57mm ダイアル錠(ダイキャスト製・カバー付)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50766476
品番
EA983S-36
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,422
販売価格(税別)
¥
4,020
バスケットに入れる
4桁ダイアル式。暗証番号変更可能。ツルは八角形をしています。
本体とダイヤル部分を保護するため、カバーが付いています。
ロック
ダイアル式
エスコ品番
EA983S-36
材質
本体:ダイキャスト、ツル部:ボロン合金
幅(mm)
57
厚さ(mm)
34
全長(mm)
約86
質量(g)
約361
ツル径(Φmm)
9×9
クリアランス(縦×横)(mm)
28×24