エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの 南京錠
23mm シリンダー南京錠(同一キー/レッド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50766975
品番
EA983SC-220C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,056
販売価格(税別)
¥
960
バスケットに入れる
ロック
キー式
エスコ品番
EA983SC-220C
材質
本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール
幅(mm)
23
色
赤
ツル径(Φmm)
3.7
クリアランス(縦×横)(mm)
12.7×10.3