エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの 南京錠
33mm シリンダー南京錠(同一キー/レッド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50767036
品番
EA983SC-230C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,727
販売価格(税別)
¥
1,570
バスケットに入れる
ロック
キー式
エスコ品番
EA983SC-230C
材質
本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール
幅(mm)
33
色
赤
ツル径(Φmm)
5
クリアランス(縦×横)(mm)
20×16