33mm シリンダー南京錠(同一キー/イエロー)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50767045 品番EA983SC-230D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,727
販売価格(税別)
1,570
ロックキー式 エスコ品番EA983SC-230D 材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール 幅(mm)33 ツル径(Φmm)5 クリアランス(縦×横)(mm)20×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする