エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの 南京錠
40mm シリンダー南京錠(同一キー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50767072
品番
EA983SC-240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,936
販売価格(税別)
¥
1,760
バスケットに入れる
ロック
キー式
付属品
カギ2本
エスコ品番
EA983SC-240
材質
本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール
幅(mm)
40
クリアランス(mm)
23×22
ツル径(Φmm)
6.3