※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オートドレンバルブ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オートドレン仕様N.C. 仕様ケースガード付 注文コード50767717 品番AD47-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,510
この商品は管接続口径・オートドレン仕様・仕様など39種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケースガード付 材質ポリカーボネート 型式AW40-B・AW40-06-B・AW60-B オートドレン仕様N.C. 材質(ケース)ポリカーボネート 部品番号AF40-A AF40-06-A AF50-A AF60-A ドレン排出口自動排出(オートドレン)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50767717
2020-10-05
用途:
ボトル部分に亀裂が発生したフィルタの修理部品として。
株式会社オーレックス 様

メーカー側が設定している名称が、一般のかたには判り難い。
「ボトル・ケース アッシ(N.C.オートドレン付き)」としたほうがわかりやすいかも?
使用限界圧力付近での使用なので、ボトル底部の強度低下を招いたと思われる。
したがって、通常圧力(0.7〜0.8MPa)程度の使用条件では問題ない。
ボトル本体外側に薄い透明樹脂のケースがついているので、アルコールなどの飛沫付着など
に対抗する構造。
パッキン類は組み込み済み。(ボトル取付部のパッキンは別売りもある)
少量のドレンが滞留している時間が長い場合は、N.O.( ノーマルオープン)タイプが良い。

対象商品:
50767647
2020-10-16
用途:
エアードライヤーのドレン
医療・福祉・介護関連業

エアードライヤーのドレン部品が破損した為、交換用に購入いました。カップも同じだと思ったのですが合いませんでしたので、内部の破損パーツのみ交換しました。まさか販売中していないと思ったのですが購入できて良かったです。ドレン機能が復活できて感謝です。

2018-09-29
用途:
メンテ
製造業

2つ注文した内の1つがフロート部のフラグが外れて
ブラブラ状態てした。フラグを固定する部品が欠品してました。
返品作業かわずらわしいので、該当箇所のみ交換対象から移植。
レギュレータ全部購入より安価なのでと思ったが、上記の通りで

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする