20mm シリンダー南京錠(40mm吊長/同一キー)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50768034 品番EA983SG-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥886
販売価格(税別)
805

複数箇所を1つの鍵で管理できます。

ロックキー式 付属品鍵2本 エスコ品番EA983SG-52 材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮 幅(mm)20 寸法H(mm)20 寸法D(mm)3.7 寸法X(mm)40.6 寸法T(mm)10 寸法W(mm)20 寸法Y(mm)10 ツル径(Φmm)3.7 クリアランス(縦×横)(mm)40.6×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする