エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの 南京錠
20mm シリンダー南京錠(63mm吊長/同一キー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50768086
品番
EA983SG-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥979
販売価格(税別)
¥
890
バスケットに入れる
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロック
キー式
付属品
鍵2本
エスコ品番
EA983SG-62
材質
本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)
20
寸法H(mm)
20
寸法D(mm)
3.7
寸法X(mm)
63.5
寸法T(mm)
10
寸法W(mm)
20
寸法Y(mm)
10
ツル径(Φmm)
3.7
クリアランス(縦×横)(mm)
63.5×10