40mm 南京錠(マスターキー付/12個組)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50768156 品番EA983SH-140M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,420
販売価格(税別)
22,200

セットごとのマスターキーとなります。
複数の箇所を1つの鍵で管理できます。

ロックキー式 付属品各南京錠に鍵2本、マスターキー1本 エスコ品番EA983SH-140M 材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール 幅(mm)40 ツル径(Φmm)6.4 クリアランス(縦×横)(mm)22×22
注意
※マスターキーは12個全てを開けることはできますが、1個づつは全部違う鍵が付いています。同一視キーでございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50768156
2022-02-09
用途:
用水路の水門や維持管理箇所に使用している。
農・林・水産業

用水路の管理延長が長く、全体に関係する人と、その箇所だけに関係する人に分かれることから、その箇所だけの人用のカギと、全体の箇所に関係する人用のマスターカギを、使い分けることが出来てとても良い。
ただ、マスターカギは、もう1本ほしかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする