エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの 南京錠
60mm シリンダー錠
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50769312
品番
EA983TC-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,586
販売価格(税別)
¥
3,260
バスケットに入れる
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロック
キー式
付属品
鍵3本
エスコ品番
EA983TC-10
材質
真鍮
幅(mm)
60
ツル径(Φmm)
8.0
クリアランス(縦×横)(mm)
31.4×32.3