エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの 南京錠
50mm シリンダー錠(ステンレス製ツル・吊長/同一キー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50769443
品番
EA983TC-165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ロック
キー式
付属品
鍵3本
エスコ品番
EA983TC-165
材質
本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)
幅(mm)
50
クリアランス(mm)
108.6×25.4
ツル径(Φmm)
7.1