Φ22x22.0mm サイドバーロック(スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50770012 品番EA983TH-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,487
販売価格(税別)
3,170

胴長タイプですので、木製家具・建具に適しています。

仕様鍵番号違い エスコ品番EA983TH-3 材質黄銅 仕上クロムメッキ シリンダー径(Φmm)22 最大適合板厚(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする