Φ22x10.5mm サイドバーロック(同一キー/スチール製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50770046 品番EA983TH-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様同一鍵 エスコ品番EA983TH-6 材質黄銅 質量(g)73 仕上クロムメッキ シリンダー径(Φmm)22 最大適合板厚(mm)10..5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする