エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの キーボックス錠
ダイヤル錠式キーボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50770816
品番
EA983ZA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,420
販売価格(税別)
¥
12,200
バスケットに入れる
車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。
耐候性を高めるためと、ダイアル番号を隠すためにシャッタードアが付いています。
用途
カギの安全な保管場所
仕様
番号可変式(4桁ダイヤル式)
エスコ品番
EA983ZA-2
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
83×35×110(H)、【ボックス内】63×25×85(H)
質量(g)
440
有効内寸(mm)
63×22×48(H)
注意
※壁、塀などに取り付けて使用して下さい。(取付用ビス4本付)