エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの マグネットリフター
50kg マグネットリフト(ハンド式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50770956
品番
EA984CA-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,920
販売価格(税別)
¥
17,200
バスケットに入れる
吊上能力(kg)
50
質量(kg)
1
エスコ品番
EA984CA-3
吸着力(N)
(最大)500
最高高さ(mm)
122
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×92×32