125kg マグネットリフター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50771017 品番EA984CD-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,800

高エネルギー積のネオジム磁石使用。

質量(kg)4.5 エスコ品番EA984CD-51 穴径(Φmm)【フック】30×27 使用温度範囲(℃)-10〜80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×76×116 ハンドル長さ(mm)112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする