エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊りクランプ
エスコの 縦吊クランプ
50- 80mm/250kg U字溝竪吊クランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50771202
品番
EA984D-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,500
販売価格(税別)
¥
25,000
バスケットに入れる
クランプ範囲(mm)
50〜80
仕様
ロックレバーを操作することで素早くロックを開放することができます。
エスコ品番
EA984D-1
全長(mm)
318
質量(kg)
2.2
積載荷重(kg)
250
使用荷重(kg)
250