※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

75UNIX ALC用スリーブ ユニックス 50771220 75UNIX ALC用スリーブ ユニックス 50771220 75UNIX ALC用スリーブ ユニックス 50771220 75UNIX ALC用スリーブ ユニックス 50771220

ALC用スリーブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50771220 品番 75UNIX
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

室内側の開口部に塩ビパイプが挿入できる構造のため、長さ調整が容易となり施工性が向上します。

材質ABS 寸法(mm)A:111、B:140、C:84、D:116、E:80、F:75、G:80 グレー 本体質量(g)120 適合パイプSU75 75×80
注意
※ALCパネルへ取付けの際は、ALCパネルは、スリーブパイプ外形寸法より10mm程度、大きく穴開けを行ってください。
※フランジ部の取付用穴(4ヶ所)を通してALC用ビス等で確実に固定してください。
※塩ビパイプの取付けの際は、Φ75とΦ100用の塩ビパイプにはSU管、Φ150用にはLP管をご使用ください。
※ALC用スリーブパイプに塩ビパイプを取付ける際は、塩ビ管用接着剤を使用し、雨水や結露水の浸入がないよう確実に固定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする