ユニックス
ユニックスの 換気口
ユニックスの ジョイントパイプ
ALC用スリーブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50771229
品番
100UNIX
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥988
販売価格(税別)
¥
898
バスケットに入れる
室内側の開口部に塩ビパイプが挿入できる構造のため、長さ調整が容易となり施工性が向上します。
材質
ABS
寸法(mm)
A:137、B:167、C:108、D:140、E:106、F:100、G:106
色
グレー
本体質量(g)
172
適合パイプ
SU100 100×106
注意
※ALCパネルへ取付けの際は、ALCパネルは、スリーブパイプ外形寸法より10mm程度、大きく穴開けを行ってください。
※フランジ部の取付用穴(4ヶ所)を通してALC用ビス等で確実に固定してください。
※塩ビパイプの取付けの際は、Φ75とΦ100用の塩ビパイプにはSU管、Φ150用にはLP管をご使用ください。
※ALC用スリーブパイプに塩ビパイプを取付ける際は、塩ビ管用接着剤を使用し、雨水や結露水の浸入がないよう確実に固定してください。