スリーブ固定ブラケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50771308 品番 100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

換気スリーブ管を柱より持ち出して受ける固定ブラケット(パイプ受)です。

用途戸建用 材質ABS 寸法(mm)180×30×235 ブラック 本体質量(g)70 適合パイプSU100 100×106
注意
※戸建木造住宅向けです。スリーブ管の勾配を考慮して取付け位置を決めてください。(スリーブ パイプ勾配:1/30)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする