ACE(エース)
ACE(エース)の 換気口
ACE(エース)の 換気口関連商品
スリーブ固定ブラケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50771317
品番
150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
換気スリーブ管を柱より持ち出して受ける固定ブラケット(パイプ受)です。
用途
戸建用
材質
ABS
寸法(mm)
180×30×235
色
ブラック
本体質量(g)
48
適合パイプ
LP150 150×156
注意
※戸建木造住宅向けです。スリーブ管の勾配を考慮して取付け位置を決めてください。(スリーブ パイプ勾配:1/30)